{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 22.5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 16-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 164.3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 198 mm | |
Longitud total L | 296 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116700 22,5 | |
EAN / GTIN | 4045197034434 | |
Número del fabricante | 116700 22,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales largas HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 22,5mm
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
US $ 178.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
73 piezas en stock
US $ 61.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
US $ 108.26
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
US $ 251.49
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
US $ 222.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin |
Mango | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tipo | N | N | N | INOX | N |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 164.3 mm | 121.3 mm | 121.3 mm | 121.3 mm | 121.3 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |