{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 19.5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 36.8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 66 mm | |
Longitud total L | 131 mm | |
⌀ de mango Ds | 19.5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113006 19,5 | |
EAN / GTIN | 4062406743338 | |
Número del fabricante | 113006 19,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 19,5mm
a petición
En stock
53 piezas en stock
US $ 48.53
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
US $ 157.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
US $ 184.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 182.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Material de corte | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |
Ángulo de punta | 118 grados | 135 grados | 130 grados | 130 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
⌀ de mango Ds | 19.5 mm | 19.5 mm | 19.5 mm | 19.5 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |