{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 3.6 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 14.6 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 20 mm | |
Longitud total L | 52 mm | |
⌀ de mango Ds | 3.6 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113006 3,6 | |
EAN / GTIN | 4062406742478 | |
Número del fabricante | 113006 3,6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 3,6mm
a petición
En stock
292 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 2.18
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 1.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
139 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 14.08
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 11.73
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 52 mm | 52 mm |
Refrigeración interior | no | no |
⌀ nominal DC | 3.6 mm | 3.6 mm |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS E |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 |