{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 2,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 10,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 14 mm | |
Totale lengte L | 43 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113006 2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406742263 | |
Número del fabricante | 113006 2,5 |