{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 2.5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 26.3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 30 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 2.5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114031 2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406743765 | |
Número del fabricante | 114031 2,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8 (mm o pulgadas): 2,5
a petición
En stock
3,192 piezas en stock
US $ 1.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7,204 piezas en stock
US $ 0.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5,209 piezas en stock
US $ 1.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15,073 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 3.71
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 3.08
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17,040 piezas en stock
US $ 2.70
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
737 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 4.24
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 3.53
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN | Sin revestimiento |
⌀ nominal DC | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados |
⌀ de mango Ds | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |