{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 44.5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 52 mm | |
Longitud total L | 86 mm | |
⌀ de mango Ds | 5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114031 5 | |
EAN / GTIN | 4062406744038 | |
Número del fabricante | 114031 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8 (mm o pulgadas): 5
a petición
En stock
21,466 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 2.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 2.14
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17,781 piezas en stock
US $ 0.88
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9,813 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 2.24
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 1.88
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20,145 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 4.78
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 3.99
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34,243 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 5.38
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 4.48
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
994 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 7.36
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 6.14
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longitud total L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango con tres superficies de apriete |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 44.5 mm | 44.5 mm | 44.5 mm | 44.5 mm | 44.5 mm | 44.5 mm |