{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 11.6 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 76.6 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 94 mm | |
Longitud total L | 142 mm | |
⌀ de mango Ds | 11.6 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114031 11,6 | |
EAN / GTIN | 4062406744724 | |
Número del fabricante | 114031 11,6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8 (mm o pulgadas): 11,6
a petición
En stock
28 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 23.46
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 19.54
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
68 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 40.53
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 33.78
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Norma | DIN 338 | DIN 338 |
Material de corte | HSS | HSS |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 76.6 mm | 76.6 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |