{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 10.5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 71.3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 mm | |
Longitud total L | 133 mm | |
⌀ de mango Ds | 10.5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114031 10,5 | |
EAN / GTIN | 4062406744618 | |
Número del fabricante | 114031 10,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8 (mm o pulgadas): 10,5
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
4,268 piezas en stock
4,268 pieces available in 9-12 working days
US $ 11.14
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
1,084 piezas en stock
1,084 pieces available in 9-12 working days
US $ 4.06
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
1,529 piezas en stock
1,529 pieces available in 9-12 working days
US $ 6.96
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
2,724 piezas en stock
2,724 pieces available in 9-12 working days
desde
1
Unidades
US $ 26.90
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 22.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
3,593 piezas en stock
3,593 pieces available in 9-12 working days
US $ 15.41
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
323 piezas en stock
323 pieces available in 9-12 working days
desde
1
Unidades
US $ 19.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 16.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin | sin |
⌀ nominal DC | 10.5 mm | 10.5 mm | 10.5 mm | 10.5 mm | 10.5 mm | 10.5 mm |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 71.3 mm | 71.3 mm | 71.3 mm | 71.3 mm | 71.3 mm | 71.3 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |