{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 1.5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 15.8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 18 mm | |
Longitud total L | 40 mm | |
⌀ de mango Ds | 1.5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.02 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114004 1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406877286 | |
Número del fabricante | 114004 1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral con punta escalonada HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 1,5mm
a petición
En stock
312 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 3.69
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 3.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3,096 piezas en stock
US $ 0.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,646 piezas en stock
US $ 1.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3,892 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 4.11
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 3.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7,284 piezas en stock
US $ 2.53
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3,402 piezas en stock
US $ 1.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |