{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4.5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango con tres superficies de apriete | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 40.3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 47 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 4.5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.08 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114004 4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406877385 | |
Número del fabricante | 114004 4,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral con punta escalonada HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 4,5mm
a petición
En stock
322 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 6.27
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 5.23
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12,394 piezas en stock
US $ 0.81
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4,354 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 2.04
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 1.70
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6,860 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 5.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 4.24
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11,247 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 5.03
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 4.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11,769 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 2.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 2.23
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN | Sin revestimiento |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 4.5 mm | 4.5 mm | 4.5 mm | 4.5 mm | 4.5 mm | 4.5 mm |
Mango | Mango con tres superficies de apriete | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |