Juego de brocas espirales HSS con punta escalonada n.° 114004 con caja 1-10,5

Número de artículo: 114014 1-10,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
93 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Zona de la broca 1 mm - 10.5 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte HSS
    Norma DIN 338
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal h8
    Ángulo de punta 118 grados
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior no
    Número de brocas 24
    ⌀ de agujero para roscar 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
    Aumento de tamaño de una broca a la siguiente 0.5 mm
    anillo de color sin
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 114014 1-10,5
    EAN / GTIN 4062406877668
    Número del fabricante 114014 1-10,5

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    70
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    70
    Aluminio > 10 % Si
    N
    50
    Acero < 500 N/mm²
    P
    30
    Acero < 750 N/mm²
    P
    27
    Acero < 900 N/mm²
    P
    22
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    10
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    50
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Integrados por brocas espirales DIN 338.
    Biselados son nitrurados.
    Especialmente resistentes y estables gracias al diámetro del núcleo reforzado. Perfiles rectificados, con alta precisión de concentricidad. Afilado de punta preciso. Mango adicionalmente con 3 planos de apriete para la aplicación en portabrocas de 3 garras.
    • Ideal para hacer agujeros precisos en chapas, tubos y perfiles.
    • Inicio de taladrado seguro sin centrado ni centrado previo, también en superficies arqueadas, gracias al innovador rectificado entre puntas.
    • Posibilidad de inicio de taladrado inclinado sin problemas después de que la primera parte de la broca haya penetrado en el material.
    • Taladrado con aplicación de fuerza claramente inferior que con brocas HSS DIN338 convencionales, hasta un diámetro de 13 mm directamente en el taladro-atornillador de batería.
    • Fijación precisa estable y segura en el mandril de sujeción de 3 garras.
    • Uso universal en un amplio espectro de materiales, incluyendo plástico, madera y acrílico sin desgarrarse ni fragmentarse.
    • Sin vibración ni enganche de la broca, incluso en material de pared fina.
    • Salida de taladro sin rebabas.
    • Ideal para el taladrado interior de pernos y remaches.
    Con medidas intermedias adicionales para orificios de núcleo de rosca ⌀ 3,3; 4,2; 6,8 y 10,2 mm.

    Nota:

    ⌀ 1 - 3,5 mm: Broca con vástago cilíndrico, sin superficies de apriete.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra