Sistema magnético de barra con medida de ajuste, SmCo5, ⌀: 8mm

Número de artículo: 085928 8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
387 piezas en stock 387 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción nominal 22 N
8 mm
Altura 20 mm
Medida máxima acortamiento lado posterior 10 mm
Material núcleo del imán SmCo5
Material superficie Níquel
resistencia máxima a altas temperaturas 200 °C
Tipo de producto Imán de amarre de barra

Identificación y clasificación

Número de artículo 085928 8
EAN / GTIN 2050000964862
Número del fabricante E751

Descripción

Ejecución:

  • Sistema magnético de barra apantallado con una fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.
  • Tolerancia de ajuste al ⌀ exterior h6.
  • Resistente a temperaturas de máx. 200 °C.
  • Núcleo del imán de samario y cobalto (SmCo5).

Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra