Sistema magnético de barra con medida de ajuste 20 mm

Número de artículo: 085928 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
323 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Fuerza de sujeción nominal 230 N
    20 mm
    Altura 25 mm
    Medida máxima acortamiento lado posterior 6 mm
    Material núcleo del imán SmCo5
    Material superficie Níquel
    resistencia máxima a altas temperaturas 200 °C
    Tipo de producto Imán de amarre de barra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 085928 20
    EAN / GTIN 2050000964879
    Número del fabricante E755

    Descripción

    Ejecución:

    • Sistema magnético de barra apantallado con una fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.
    • Tolerancia de ajuste al ⌀ exterior h6.
    • Resistente a temperaturas de máx. 200 °C.
    • Núcleo del imán de samario y cobalto (SmCo5).

    Aplicación:

    Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.