{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Fuerza de sujeción nominal | 40 N | |
⌀ | 10 mm | |
Altura | 20 mm | |
Medida máxima acortamiento lado posterior | 8 mm | |
Material núcleo del imán | SmCo5 | |
Material superficie | Níquel | |
resistencia máxima a altas temperaturas | 200 °C | |
Tipo de producto | Imán de amarre de barra |
Número de artículo | 085928 10 | |
EAN / GTIN | 2050000965159 | |
Número del fabricante | E752 |