Sistema de mangueras 1/2 pulgada RD9,5

Número de artículo: 084420 RD9,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
88 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sistema de refrigeración

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 084420 RD9,5
EAN / GTIN 4037728311145
Número del fabricante 0231101-4

Descripción

Ejecución:

Sistema de mangueras de plástico para lubricante refrigerante y aire. Presión de servicio hasta máx. 6 bar, con bridas de apriete tamaño CLAMP hasta 60 bar.
  • Compatible con prácticamente todos los sistemas habituales sin adaptador.
  • Sistema modular de enchufe, posibilidad de combinación individual con la ayuda de las pinzas de montaje.
  • Caudal: aprox. 28 litros/min. (1/2 pulgada), ⌀ exterior máximo 26 mm.

Volumen de suministro:

4 boquillas redondas con ⌀ interior 9,5 mm

Nota:

Versión de 3/8 pulgada disponible a petición.