Sistema de mangueras 1/2 pulgada RD

Número de artículo: 084420 RD
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
153 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sistema de refrigeración

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 084420 RD
EAN / GTIN 4037728298361
Número del fabricante 0290083-6

Descripción

Ejecución:

Sistema de mangueras de plástico para lubricante refrigerante y aire. Presión de servicio hasta máx. 6 bar, con bridas de apriete tamaño CLAMP hasta 60 bar.
  • Compatible con prácticamente todos los sistemas habituales sin adaptador.
  • Sistema modular de enchufe, posibilidad de combinación individual con la ayuda de las pinzas de montaje.
  • Caudal: aprox. 28 litros/min. (1/2 pulgada), ⌀ exterior máximo 26 mm.

Volumen de suministro:

2 boquillas redondas de cada ⌀ interior: 6,4 / 9,5 / 12,7 mm

Nota:

Versión de 3/8 pulgada disponible a petición.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra