Sistema de mangueras 1/2 pulgada, Tipo: FD

Número de artículo: 084420 FD
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
245 piezas en stock 245 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sistema de refrigeración

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 084420 FD
EAN / GTIN 4037728298422
Número del fabricante 0290084-2

Descripción

Ejecución:

Sistema de mangueras de plástico para lubricante refrigerante y aire. Presión de servicio hasta máx. 6 bar, con bridas de apriete tamaño CLAMP hasta 60 bar.
  • Compatible con prácticamente todos los sistemas habituales sin adaptador.
  • Sistema modular de enchufe, posibilidad de combinación individual con la ayuda de las pinzas de montaje.
  • Caudal: aprox. 28 litros/min. (1/2 pulgada), ⌀ exterior máximo 26 mm.

Volumen de suministro:

1 boquilla plana de cada ancho: 35 y 63 mm

Nota:

Versión de 3/8 pulgada disponible a petición.