{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | Elmasonic Easy 3L | |
Volumen | 2.7 l | |
Longitud aparatos | 305 mm | |
Anchura aparatos | 190 mm | |
Altura del aparato | 230 mm | |
Cubeta de limpieza longitud | 220 mm | |
Cubeta de limpieza anchura | 120 mm | |
Cubeta de limpieza altura | 95 mm | |
Capacidad cubeta de limpieza | 3 l | |
Potencia de calefacción | 200 W | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tensión nominal | 230 V | |
Consumo de potencia | 80 W | |
Tipo de producto | Aparato de limpieza por ultrasonidos | |
Clase de protección IP | IP 20 |
Número de artículo | 082003 3 | |
EAN / GTIN | 4250004100664 |