{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | Elmasonic Easy 18L | |
Volumen | 17.8 l | |
Longitud aparatos | 405 mm | |
Anchura aparatos | 375 mm | |
Altura del aparato | 330 mm | |
Cubeta de limpieza longitud | 300 mm | |
Cubeta de limpieza anchura | 270 mm | |
Cubeta de limpieza altura | 195 mm | |
Potencia de calefacción | 800 W | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tensión nominal | 230 V | |
Consumo de potencia | 200 W | |
Tipo de producto | Aparato de limpieza por ultrasonidos | |
Clase de protección IP | IP 20 |
Número de artículo | 082003 18 | |
EAN / GTIN | 4250004100718 |