{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | Elmasonic Easy 12L | |
Volumen | 12.9 l | |
Longitud aparatos | 380 mm | |
Anchura aparatos | 315 mm | |
Altura del aparato | 280 mm | |
Cubeta de limpieza longitud | 275 mm | |
Cubeta de limpieza anchura | 215 mm | |
Cubeta de limpieza altura | 195 mm | |
Potencia de calefacción | 800 W | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tensión nominal | 230 V | |
Consumo de potencia | 200 W | |
Tipo de producto | Aparato de limpieza por ultrasonidos | |
Clase de protección IP | IP 20 |
Número de artículo | 082003 12 | |
EAN / GTIN | 4250004100701 |