{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (HD=Heavy Duty) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 18 V | |
Interfaz | Interfaz Bluetooth | |
Quality Dress | M18 ONES18 | |
Capacidad de la batería | 5 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Longitud de carrera | 28.6 mm | |
Número de carreras | 0 min-1 - 3,000 min-1 | |
Peso | 4 kg | |
Particularidad | FIXTEC | |
Tipo de producto | Sierra |
Número de artículo | 078220 M18ONESX | |
Número del fabricante | 4933451666 |