{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (HD=Heavy Duty) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo HB 18 V | |
Quality Dress | M18CSX-502X | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 5 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Longitud de carrera | 28.6 mm | |
Número de carreras | 0 min-1 - 3,000 min-1 | |
Peso | 4.1 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 16.7 m/s2 | |
Particularidad | FIXTEC, LED | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Sierra |
Número de artículo | 078220 M18CSX | |
Número del fabricante | 4933451378 |