{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 18 V | |
Quality Dress | C18HZ | |
Capacidad de la batería | 4 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Longitud de carrera | 20 mm | |
Número de carreras | 0 min-1 - 3,000 min-1 | |
Peso | 2.5 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 7.2 m/s2 | |
Particularidad | FIXTEC, LED | |
Tipo de producto | Sierra |
Número de artículo | 078220 C18HZ | |
Número del fabricante | 4933441340 |