Lentyna, cinkuota 750X800 mm

Prekės Nr.: 990580 750X800
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis × gylis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 150
  • Lentynos storis: 25
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 150 kg
    Lentynos storis 25 mm
    Medžiaga cinkuotas
    Plotis 750 mm
    Gylis 800 mm
    Storis 25 mm
    Paskirtis Sandėlio lentynos
    Lentyna stacionariai sumontuota lentyna; tiesi lentyna; lentyna su įpjovomis
    Produkto rūšis Lentyna

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 990580 750X800
    EAN / GTIN 4004514237712
    Gamintojo numeris 17208-B

    Aprašymas

    Tiekiama:

    Su 4 lentynų laikikliais.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį