Lentyna, cinkuota 1300X400 mm

Prekės Nr.: 990580 1300X400
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis × gylis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 150
  • Lentynos storis: 25
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 150 kg
Lentynos storis 25 mm
Medžiaga cinkuotas
Plotis 1 300 mm
Gylis 400 mm
Storis 25 mm
Paskirtis Sandėlio lentynos
Lentyna stacionariai sumontuota lentyna; tiesi lentyna; lentyna su įpjovomis
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990580 1300X400
EAN / GTIN 4004514218131
Gamintojo numeris 17540-B

Aprašymas

Tiekiama:

Su 4 lentynų laikikliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį