Lentyna, cinkuota 1000X600 mm

Prekės Nr.: 990580 1000X600
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis × gylis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 150
  • Lentynos storis: 25
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 150 kg
    Lentynos storis 25 mm
    Medžiaga cinkuotas
    Plotis 1 000 mm
    Gylis 600 mm
    Storis 25 mm
    Paskirtis Sandėlio lentynos
    Lentyna stacionariai sumontuota lentyna; tiesi lentyna; lentyna su įpjovomis
    Produkto rūšis Lentyna

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 990580 1000X600
    EAN / GTIN 4004514235015
    Gamintojo numeris 17260-B

    Aprašymas

    Tiekiama:

    Su 4 lentynų laikikliais.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį