Lentyna, cinkuota 750X600 mm

Prekės Nr.: 990580 750X600
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis × gylis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 150
  • Lentynos storis: 25
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 150 kg
Lentynos storis 25 mm
Medžiaga cinkuotas
Plotis 750 mm
Gylis 600 mm
Storis 25 mm
Paskirtis Sandėlio lentynos
Lentyna stacionariai sumontuota lentyna; tiesi lentyna; lentyna su įpjovomis
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990580 750X600
EAN / GTIN 4004514237705
Gamintojo numeris 17206-B

Aprašymas

Tiekiama:

Su 4 lentynų laikikliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį