Bazinis stelažas su lentynomis 2000/750 mm

Prekės Nr.: 990540 2000/750
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis / lentynos plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 250
  • Lentynos storis: 40
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Montavimas: Įstatoma lentyna
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 250 kg
    Lentynos storis 40 mm
    Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
    Montavimas Įstatoma lentyna
    Medžiaga cinkuotas
    Aukštis 2 000 mm
    Plotis 810 mm
    Gylis 436 mm
    Lentynos aukštis 2 000 mm
    Lentynos gylis 400 mm
    Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis 810 mm
    Lentynos plotis 750 mm
    Lentynos gylis 400 mm
    Lentynų skaičius 5
    Profilinių rėmų skaičius 2
    maksimali lauko apkrova 1 300 kg
    Lentynos konstrukcija Bazinė lentyna
    Produkto rūšis Sandėlio lentynos

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 990540 2000/750
    EAN / GTIN 4004514237729
    Gamintojo numeris 12940-75

    Aprašymas

    Modelis:

    T profilio rėmas ir lentynos cinkuotos. Maksimali lentynos apkrova 250 kg kiekvienai pasvirajai lentynai. Lentynų aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Paprastas konstrukcijas su ištraukiamais elementais lengva sumontuoti.
    Sekcijos apkrova: kai aukštis 2000 mm 1300 kg, kai 2500 mm 1700 kg, kai 3000 mm 2300 kg.

    Aprašymas:

    Konstrukciniai matmenys:
    bazinis stelažas: Konstrukciniai matmenys + 60 mm
    pristatomas stelažas: nominalusis ilgis + 6 mm
    bendras rėmo gylis: nominalusis gylis + 36 mm

    Paskirtis:

    Optimaliai išnaudojama vieta, todėl idealiai tinka tiek pramonei, tiek amatininkams, prekybai, administracinėms patalpoms, archyvams ir t.t.

    Tiekiama:

    Pagrindinė lentyna su skersiniais. Kiekviena lentyna su vienu skersiniu.

    Pastaba:

    • Fiksuojamos kojelės tiekiamos kartu.
    • Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.
    • Tinkami tvirtinimo elementai Nr. 990854.
    • Skirta naudojimui tik iš vienos pusės, nes kitoje tvirtumui užtikrinti įmontuotas kryžminis ramstis.
    • Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 600 mm.
    • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį