Sandėliavimo dėžių PP rinkinys, mėlynos, Tipas: LB400D

Prekės Nr.: 963362 LB400D
Rinkinio kaina 15 vnt. (9,57 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas LB400D
Aukštis 81 mm
Plotis 183 mm
Gylis 400 mm
Spalva mėlynos
Dėžės turinys 15
Produkto rūšis Dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 963362 LB400D
EAN / GTIN 4009292805672
Gamintojo numeris VPE 19502424

Aprašymas

Tinka:

Universalios lentynos Nr. 990000990015 su 400 ir 500 mm gyliu bei surenkami stelažai su lentynomis Nr. 990201990715, lentynų stelažai Nr. 990500990755, Nr. 990540990546, stelažai su ilgomis lentynomis Nr. 990700990216 ir Nr. 990740990506.

Pastaba:

Parduodama tik pilnomis kartoninėmis dėžėmis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį