Sandėliavimo dėžių PP rinkinys LB400D

Prekės Nr.: 963363 LB400D
Rinkinio kaina 15 vnt. (9,47 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas LB400D
    Aukštis 81 mm
    Plotis 183 mm
    Gylis 400 mm
    Spalva žalios
    Dėžės turinys 15
    Produkto rūšis Dėžutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 963363 LB400D
    EAN / GTIN 4009292805696
    Gamintojo numeris VPE 19502461

    Aprašymas

    Tinka:

    Universalios lentynos Nr. 990000990015 su 400 ir 500 mm gyliu bei surenkami stelažai su lentynomis Nr. 990201990715, lentynų stelažai Nr. 990500990755, Nr. 990540990546, stelažai su ilgomis lentynomis Nr. 990700990216 ir Nr. 990740990506.

    Pastaba:

    Parduodama tik pilnomis kartoninėmis dėžėmis.