{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 15 kg | |
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Tipas | Papildoma spinta, pilnai surinkta | |
Serija | Tool24 Smartline | |
Vieta | 5 m2 | |
Aukštis | 1 390 mm | |
Plotis | 717 mm | |
Gylis | 750 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 153 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 612 mm | |
Stalčių skaičius | 54 | |
Skirtukai stalčiaus viduje | 9×36 E | |
Svoris | 404 kg | |
Produkto rūšis | Prekių išdavimo sistema |
Produkto numeris | 979001 S54 | |
EAN / GTIN | 4062406133931 | |
Gamintojo numeris | 979001 S54 |