{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sąsaja | Hoffmann Group Connected | |
Tipas | S11M-EN | |
Serija | Tool24 Smartline; Tool24 Smartline; Hoffmann Group Connected | |
Vieta | 4 m2 | |
Aukštis | 1 390 mm | |
Plotis | 717 mm | |
Gylis | 750 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 612 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 612 mm | |
Stalčių skaičius | 11 | |
Skirtukai stalčiaus viduje | 36×36 E | |
Svoris | 249 kg | |
Produkto rūšis | Prekių išdavimo sistema |
Produkto numeris | 979001 S11M-EN | |
EAN / GTIN | 4062406133917 | |
Gamintojo numeris | 979001 S11M-EN |