Tool24 Smartline – spintų sistema su skirtukais S11M

Prekės Nr.: 979001 S11M
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Sąsaja: Hoffmann Group Connected

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sąsaja Hoffmann Group Connected
Tipas Bazinė meistro spinta, pilnai surinkta
Serija Tool24 Smartline; Tool24 Smartline; Hoffmann Group Connected
Vieta 4 m2
Aukštis 1 390 mm
Plotis 717 mm
Gylis 750 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 612 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 612 mm
Stalčių skaičius 11
Skirtukai stalčiaus viduje 36×36 E
Svoris 249 kg
Produkto rūšis Prekių išdavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 979001 S11M
EAN / GTIN 4062406133801
Gamintojo numeris 979001 S11M

Aprašymas

Modelis:

Lanksti prekių išdavimo sistema patogiam pjovimo, montavimo įrankių, matavimo priemonių, darbo apsaugos priemonių bei kitų dažnai naudojamų produktų sandėliavimui. Bazinė sistema gali būti papildyta kitomis šalutinėmis sistemomis ir tinka visoms Tool24 Hardware versijoms. Sistemos pritaikomos konkrečiai Jūsų poreikiams parenkant tinkamus papildomai užsakomos programinės įrangos paketus.
Korpusas ir stalčiai iš 1 mm lakštinio plieno. Keltuvo cokolis iš 1,75 mm lakštinio plieno. Bambukinis padėklas.
Šis produktas suderinamas su Hoffmann Group Connected programine įranga.

Privalumai:

Hoffmann Group Connected

Su šiuo produktu Jūs automatizuosite savo gamybos procesus. Našumo padidėjimas yra įmanomas naudojant atitinkamą programinės įrangos modulį.

Paskirtis:

Automatinė įrankių išdavimo sistema patogiam C įrankių ir jų priedų laikymui bei administravimui.

Turinys:

Skirtukai: 10× Nr. 960310 dyd. 4+18; 1× Nr. 960330 dyd. 3+14

Komplektacija:

Stalčių kiekis × stalčių aukštis: 1 techninis stalčius
10×75 mm; 1×150 mm

Tiekiama:

Master sistema: prekių išdavimo spinta su 11 stalčių 36×36 E, jutikliniu ekanu, brūkšninių kodų skaitytuvu, kompiuteris su BASIC programinės įrangos paketu ir skirtukais.

Tiekiama:

Jutiklinis ekranas 22 colių; brūkšninių kodų skaitytuvas; PC su BASIC programinės įrangos paketu

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, ištraukiami elementai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengti milteliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį