Meistro kėdė – ESD, PU putplastis, su ratukais ESD

Prekės Nr.: 972700 ESD
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Kėdės keliamoji galia: 120
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Kėdės keliamoji galia 120 kg
    elektrostatinė savybė EGB/ESD
    Sėdynės plotis 340 mm
    Sėdynės gylis 300 mm
    Nugaros atramos aukštis 190 mm
    Sukryžiuotų atraminių kojų ⌀ 580 mm
    Aukščio reguliavimo būdas Aukščio reguliavimo svirtis
    Aukščio reguliatorius pneumatinis amortizatorius
    Aukščio reguliavimo ribos 450 mm - 650 mm
    Sėdynės medžiaga PU puta
    Kryžminės kojos medžiaga Aliuminis, poliruotas
    Sėdynės medžiagos spalva juoda
    Kryžminė koja Ratukų rinkinys
    su atrama nugarai taip
    Stovas 5 dalių kryžminė koja
    Ratukai ratukai su fiksatoriais kietoms grindims, priklausomai nuo svorio
    Norma DIN 68877; Laidumas pagal DIN 61340-5-1.
    Produkto rūšis ESD meistro kėdė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 972700 ESD
    EAN / GTIN 4016849560564
    Gamintojo numeris JCN09300RD

    Aprašymas

    Modelis:

    5-dalių aliuminio pagrindas (⌀ 600 mm). Aukštis reguliuojamas pneumatiniu amortizatoriumi palaipsniui. Sėdimoji dalis iš minkštos SoftTouch PU putos, banguoto profilio. Minkšta ir patogu sėdėti, banguoto profilio dėka gali cirkuliuoti oras (komfortiška). Ergonomiška nugaros atrama (Aukštis 190mm) leidžia išlaikyti taisyklingą sėdėjimo padėtį. PU puta, minkšta, patogu, plaunama.

    Paskirtis:

    Idealus sėdėjimui ir stovėjimui skirtos kėdės derinys. Sėdimoms arba stovimoms darbo vietoms arba abiems vienu metu.
    Darbinės taburetės versija su ratukais kietoms grindims.

    Standartas:

    Laidumas pagal DIN 61340-5-1.
    DIN 68877

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį