{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Apsauga nuo smūgių | Grindys | |
Medžiagos savybės | neatsparus tepalams | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Ilgis | 150 cm | |
Plotis | 120 cm | |
Storis | 3,5 mm | |
Medžiaga | Sintetinis kaučiukas, dvisluoksnis | |
Spalva | platinos pilkumo | |
Mygtukų kiekis | 2 | |
Mygtuko -⌀ | 10,3 mm | |
Svoris | 7,8 kg | |
Produkto rūšis | ESD grindų kilimėlis |
Produkto numeris | 972580 1500X1200 | |
EAN / GTIN | 4057989601519 | |
Gamintojo numeris | C-198 151 P 10,3 |