ESD kojų atrama, Tipas: 1

Prekės Nr.: 972570 1
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
Aukštis 120 mm
Plotis 540 mm
Gylis 350 mm
Spalva juodas
Svoris 2 kg
Produkto rūšis Kojų atrama

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 972570 1
EAN / GTIN 4057989097091
Gamintojo numeris C-212 9709
Manufacturer BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Germany, www.bjz.de

Aprašymas

Modelis:

Kilnojama kojų atrama su 3 lygiais reguliuojamo aukščio kilimėliu. Aukščio reguliavimas nuo 6, 9 iki 12 cm. Galima nustatyti skirtingą kintamą posvyrio kampą.
Rifliuotas ir neslidus paviršius.
Iš laidaus juodo plastiko.
Laidumo varža apie 103 Ω.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį