Universalių atramų rankoms pora ESD, reguliuojamo aukščio, skirta Work-Tec Ergo ESD

Prekės Nr.: 972679 ESD
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
Serija Work-Tec Ergo
Produkto rūšis Porankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 972679 ESD
EAN / GTIN 4016849701714
Gamintojo numeris 9039E

Aprašymas

Modelis:

Krūviui nuimti nuo viršutinės kūno dalies ir rankų galima reguliuoti 4D rankų atramų aukštį (110 mm), plotį (50 mm) ir gylį (60 mm) bei dar pasukti (45°).

Standartas:

Laidumas pagal DIN 61340-5-1.

Tinka:

ESD darbo kėdės Work-Tec Ergo Nr. 972674972677.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį