Sukama darbo kėdė, putplastis su ratukais, žema BLACK

Prekės Nr.: 965250 BLACK
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
  • Kėdės keliamoji galia: 120

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kėdės keliamoji galia 120 kg
Serija Work-Tec Ergo
Modelis su ratukais
Sėdynės plotis 460 mm
Sėdynės gylis 470 mm
Nugaros atramos aukštis 580 mm
Aukščio reguliavimo ribos 450 mm - 630 mm
Nugaros atramos aukščio reguliavimo ribos 60 mm
Sėdynės posvyrio reguliavimas laipsniais 6 laipsniai
Sėdynės gylio reguliavimo ribos 60 mm
Produkto rūšis Sukama darbo kėdė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 965250 BLACK
EAN / GTIN 4016849943886
Gamintojo numeris 9033H-2000-3279

Aprašymas

Modelis:

Sėdynė ir nugaros atrama iš minkšto putplasčio. Lengvai prižiūrimos, plaunamos, tvirtos ir atsparios nestiprioms rūgštims ir šarmams bei mechaniniam poveikiui. Atsparus kibirkštims.
Sukama darbo kėdė Work-Tec Ergo: Patogūs apmušalai su ergonomiškos formos atlošu ir horizontaliu dygsniavimu, su praktiškomis oranžinės spalvos rankenomis.
Su ergonomišku paketu: sinchroninis mechanizmas su svorio reguliatoriumi.
Svorio reguliavimas nuo 45 – 120 kg.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys