{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kėdės keliamoji galia | 120 kg | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Serija | Work-Tec Ergo | |
Sėdynės plotis | 460 mm | |
Sėdynės gylis | 470 mm | |
Nugaros atramos aukštis | 580 mm | |
Aukščio reguliatorius | Pneumatinis amortizatorius | |
Aukščio reguliavimo ribos | 590 mm - 860 mm | |
Nugaros atramos aukščio reguliavimo ribos | 60 mm | |
Sėdynės posvyrio reguliavimas | taip | |
Sėdynės posvyrio reguliavimas laipsniais | 6 laipsniai | |
Sėdynės gylio reguliavimo ribos | 60 mm | |
Sėdynės medžiagos spalva | juodos | |
Produkto rūšis | ESD sukama darbo kėdė |
Produkto numeris | 972673 ESD | |
EAN / GTIN | 4016849944005 | |
Gamintojo numeris | 9031C-2571-3218 |