{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,2 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 50 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Stalčių naudingasis gylis G | 26×24 | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Aukštis | 1 000 mm | |
Plotis | 750 mm | |
Gylis | 700 mm | |
Naud. aukštis | 900 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 650 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 600 mm | |
Stalčių naudingasis plotis G | 26 | |
Stalčių naudingasis gylis G | 24 | |
Stalčių skaičius | 6 | |
Su elektros išlydžiu - ESD | taip | |
su įžeminimo kabeliu | taip | |
ESD nelaidūs komponentai | Visos plastikinės dalys | |
Svoris | 141 kg | |
Produkto rūšis | Įrankių spinta |
Produkto numeris | 972440 1000/6A | |
EAN / GTIN | 4067263124979 | |
Gamintojo numeris | 972440 1000/6A |