easyPick ESD smulkių dalių dėžutė Aukštis 50 mm, Plotis×gylis G / tipas: 4X4/2

Prekės Nr.: 972313 4X4/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
258 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis×gylis G / tipas Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
Serija easyPick
Aukštis 50 mm
Plotis 100 mm
Gylis 100 mm
Plotis  G 4
Gylis  G 4
Skyrių skaičius dėžėje 2
Spalva juoda
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 972313 4X4/2
EAN / GTIN 4067263037040
Gamintojo numeris 972313 4X4/2

Aprašymas

Modelis:

Stabilios formos ESD smulkių dalių dėžutė easyPick iš elektrai laidaus plastiko.
Su tvirta skiriamąja sienele – dėžėje atsiranda 2 skyriai.

Tinka:

Visuose stalčiuose, kurių priekinis aukštis 75 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "easyPick" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį