easyPick ESD smulkių dalių dėžutė Aukštis 75 mm 4X6/1

Prekės Nr.: 972314 4X6/1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
392 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis×gylis G / tipas Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    elektrostatinė savybė EGB/ESD
    Serija easyPick
    Aukštis 75 mm
    Plotis 100 mm
    Gylis 150 mm
    Plotis  G 4
    Gylis  G 6
    Skyrių skaičius dėžėje 1
    Spalva juoda
    Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 972314 4X6/1
    EAN / GTIN 4067263037071
    Gamintojo numeris 972314 4X6/1

    Aprašymas

    Modelis:

    Stabilios formos ESD smulkių dalių dėžutė easyPick iš elektrai laidaus plastiko.

    Tinka:

    Visuose stalčiuose, kurių priekinis aukštis 100 mm ir didesnis.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Iš tos pačios serijos "easyPick" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį