ESD montavimo vežimėliai kartu su stalčiais su ratukais 885/5

Prekės Nr.: 972425 885/5
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių aukštis mm / skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 50
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Atskirų stalčių fiksatorius: Darbas viena ranka
  • Stalčių naudingasis gylis G: 20×24

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 50 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Atskirų stalčių fiksatorius Darbas viena ranka
Stalčių naudingasis gylis G 20×24
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Aukštis 885 mm
Plotis 600 mm
Gylis 700 mm
Naud. aukštis 600 mm
Naudingasis aukštis stalčiams 600 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis 600 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 600 mm
Stalčių naudingasis plotis G 20
Stalčių naudingasis gylis G 24
su pakeltu kraštu taip
maksimali keliamoji galia 600 kg
Modelis su ratukais; su stalčiais
Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
ComfortClose ne
Ratukai nepalieka žymių taip
Svoris 109 kg
Produkto rūšis Montavimo vežimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 972425 885/5
EAN / GTIN 4062406166854
Gamintojo numeris 972425 885/5

Aprašymas

Modelis:

Įrankių spinta ESD laidi, pagal DIN EN 61340-5-1. Vėžimėliai 24×28G po 2 stabilius, laidžius, valdomus ratukus, ⌀ 125 mm, su poliuretano danga, fiksuojami. Pakeltas kraštelis iš 3-jų pusių. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusai rakinami centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. 100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių išėmimas viena ranka – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 100, 150, 200

Spalva:

Korpusas ir stalčiai šviesiai pilkos spalvos kaip RAL 7035, dažyta ESD milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai ir rankenų juostos) yra ESD nelaidžios.
  • Įžeminimas per ratukus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį