{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,2 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 50 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Stalčių naudingasis gylis G | 20×24 | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Aukštis | 800 mm | |
Plotis | 600 mm | |
Gylis | 700 mm | |
Naud. aukštis | 700 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 500 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 600 mm | |
Stalčių naudingasis plotis G | 20 | |
Stalčių naudingasis gylis G | 24 | |
Svoris | 104 kg | |
Produkto rūšis | Įrankių spinta |
Produkto numeris | 972420 800/6 | |
EAN / GTIN | 4062406166830 | |
Gamintojo numeris | 972420 800/6 |