easyPick ESD smulkių dalių dėžutė Aukštis 50 mm, Plotis×gylis G / tipas: 2X6/1

Prekės Nr.: 972313 2X6/1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
457 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis×gylis G / tipas Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
Serija easyPick
Aukštis 50 mm
Plotis 50 mm
Gylis 150 mm
Plotis  G 2
Gylis  G 6
Skyrių skaičius dėžėje 1
Spalva juoda
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 972313 2X6/1
EAN / GTIN 4067263037002
Gamintojo numeris 972313 2X6/1

Aprašymas

Modelis:

Stabilios formos ESD smulkių dalių dėžutė easyPick iš elektrai laidaus plastiko.

Tinka:

Visuose stalčiuose, kurių priekinis aukštis 75 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "easyPick" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį