Darbo vietos modulis mLevel su ESD danga, Ilgis: 1000mm

Prekės Nr.: 972010 1000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Reguliuojamo aukščio darbo vieta: 750-1000
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 250
  • Aukščio reguliavimo elementas: mechaninė
  • Plokštelės storis: 40

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
Reguliuojamo aukščio darbo vieta 750-1000 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 250 kg
Aukščio reguliavimo elementas mechaninė
Plokštelės storis 40 mm
Aukščio išlyginimas 25 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Modelis mLevel
Serija Workstation
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki 750 mm - 1 000 mm
Plotis 1 000 mm
Gylis 800 mm
Darbastalio ilgis 1 000 mm
Darbastalio gylis 700 mm
Darbastalio storis 40 mm
Aukščio reguliavimo principas visa konstrukcija
Tolygus aukščio reguliavimas ne
Stalviršio medžiaga ESD stalviršis
Stalviršio danga HPL danga, laidi
Dangos storis 0,8 mm
Stalviršio paviršiaus spalva šviesiai pilka spalva RAL 7035
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija ne
Svoris 60 kg
Produkto rūšis Darbastalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 972010 1000
EAN / GTIN 4062406167004
Gamintojo numeris 972010 1000

Aprašymas

Modelis:

Pagal DIN EN 61340-5-14 įžemintas darbo vietos modulis mLevel, prisitaikantis prie Jūsų poreikių. Klasikinis rankinis aukščio reguliavimas kas 25 mm fiksavimo varžtais apatinėje dalyje. Stalo vidinė pusė graduota, kad būtų paprasta tiksliai nustatyti darbinį aukštį. Aplinkui eina 3 mm antistatinis ABS apvadas. Centrinis įžeminimo taškas stalviršio apačioje. Nėra įžeminimo ties kojų dalimi.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Visos plastikinės dalys (pvz., dangteliai) yra įžemintos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį