{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija | |
Reguliuojamo aukščio darbo vieta | 700-1000 mm | |
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 150 kg | |
Aukščio reguliavimo elementas | mechaninis | |
Plokštelės storis | 40 mm | |
Aukščio išlyginimas | 25 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | Workstation | |
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki | 700 mm - 1 000 mm | |
Plotis | 1 000 mm | |
Gylis | 800 mm | |
Darbastalio ilgis | 1 000 mm | |
Darbastalio gylis | 1 000 mm | |
Darbastalio storis | 40 mm | |
Baigiasi ties plokšte, kurios gylis | 800 mm | |
Aukščio reguliavimo principas | visa konstrukcija | |
Tolygus aukščio reguliavimas | ne | |
Stalviršio medžiaga | ST medienos pagrindas su Eterlux plastiko danga | |
Stalviršio danga | Eterlux (melaminas / fenolio derva) | |
Dangos storis | 2,7 mm | |
Darbastalio paviršius | Danga labai atspari brėžiams ir karščiui | |
Stalviršio paviršiaus spalva | šviesiai pilka | |
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija | ne | |
Svoris | 32 kg | |
Produkto rūšis | Kampinė darbo vieta |
Produkto numeris | 920104 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406119607 | |
Gamintojo numeris | 920104 1000 |