Kampinė darbo vieta su rėmu su šviesia Eterlux plokšte 1000 mm

Prekės Nr.: 920102 1000
1000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbastalio ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Reguliuojamo aukščio darbo vieta: 750-1000
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 250
  • Aukščio reguliavimo elementas: mechaninis
  • Plokštelės storis: 40

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
    Reguliuojamo aukščio darbo vieta 750-1000 mm
    Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 250 kg
    Aukščio reguliavimo elementas mechaninis
    Plokštelės storis 40 mm
    Aukščio išlyginimas 25 mm
    Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serija Workstation
    Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki 750 mm - 1 000 mm
    Plotis 1 100 mm
    Gylis 800 mm
    Darbastalio ilgis 1 000 mm
    Darbastalio gylis 1 000 mm
    Darbastalio storis 40 mm
    Baigiasi ties plokšte, kurios gylis 700 mm
    Aukščio reguliavimo principas visa konstrukcija
    Tolygus aukščio reguliavimas ne
    Stalviršio medžiaga ST medienos pagrindas su Eterlux plastiko danga
    Stalviršio danga Eterlux (melaminas / fenolio derva)
    Dangos storis 2,7 mm
    Darbastalio paviršius Danga labai atspari brėžiams ir karščiui
    Stalviršio paviršiaus spalva šviesiai pilka
    Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija ne
    Svoris 80 kg
    Produkto rūšis Kampinė darbo vieta

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 920102 1000
    EAN / GTIN 4062406119584
    Gamintojo numeris 920102 1000

    Aprašymas

    Modelis:

    Kampinė darbo vieta darbo moduliui. Aukštis reguliuojamas kas 25 mm fiksavimo varžtais atraminėse kojose. Rėmas iš lakštinio plieno ir keturbriaunio vamzdžio, keliamoji galia 250 kg.

    Tinka:

    Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. Kampinės darbo vietos aukščio reguliavimas elektra negalimas.

    Spalva:

    Apatinė dalis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016 (nekonfigūruojama), šoninė ir galinė sienelės šviesiai pilkos RAL 7035, dengtos milteliais.

    Pastaba:

    Derinant kampinę darbo vietą su eLevel arba eLevel +, darbo vietose privalomos tarpinės plokštelės.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį