Skersinis laikiklis su įrankių laikikliais kai spintos / skyriaus plotis 40G HSK63

Prekės Nr.: 971570 HSK63
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių kotams Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 150
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 150 kg
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Aukštis 54 mm
    Gylis 135 mm
    Angų įrankiams sudėti skaičius 13
    Atstumas tarp ašių A 78 mm
    įrankių kotams HSK 63
    Produkto rūšis CNC laikiklių sistema

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 971570 HSK63
    EAN / GTIN 4062406165444
    Gamintojo numeris 971570 HSK63

    Aprašymas

    Tinka:

    Montavimas tvirtinimo bėgeliuose Nr. 971525.
    Spintos/ skyriaus plotis 40G (80G pločio spintos turi 2 skyrius po 40G).

    Spalva:

    Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dengta milteliais.