Atraminiai bėgeliai skersiniams laikikliams, pora, Tinka spintoms, kurių gylis G: 20

Prekės Nr.: 971525 20
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka spintoms, kurių gylis G Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
maksimalus skersinių laikiklių skaičius 3
Leistinoji apkrova 200 kg
Produkto rūšis CNC laikiklių sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 971525 20
EAN / GTIN 4062406165154
Gamintojo numeris 971525 20

Aprašymas

Modelis:

Pakabinimui į spintas, apie 16% palenktas į priekį.

Tinka:

GridLine spintos, gylis 20G.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dengta milteliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį